Siemens IBT - Pressostat différentiel 50-500 Pa - QBM81-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
limite supérieure en Pa plage de mesure - 500 Pa
limite supérieure en bars plage de mesure - 0.005 bar
plage d’hystérésis/hystérésis de commutation - 25...25 Pa
température moyenne maximale (permanente) - 85 °C
différence de pression max. en Pa - 7500 Pa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625008505
Réf. Sonepar
05669001411
Réf. Fournisseur
QBM81-5
Réf. Commerciale
Siemens IBT
limite supérieure en Pa plage de mesure:
500 Pa
limite supérieure en bars plage de mesure:
0.005 bar
plage d’hystérésis/hystérésis de commutation:
25...25 Pa
température moyenne maximale (permanente):
85 °C
différence de pression max. en Pa:
7500 Pa
limite inférieure en Pa plage de mesure:
50 Pa
limite inférieure en bars plage de mesure:
0.0005 bar
lisible:
Non
avec affichage:
Non
hystérésis ajustable:
Non
nombre de positions de commutation:
1
type de capteur:
membrane
tension max. contacts:
250 V
charge de contact max.:
5 A
pression de travail max.:
0.075 bar
différence de pression max. en bars:
0.075 bar
indice de protection (IP):
IP54
antidéflagration:
Non
hauteur:
88 mm
largeur:
90 mm
diamètre:
81 mm
profondeur:
110 mm