Siemens IBT - Protection sur-tensions - 5WG1190-8AD01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CA - 24...24 V
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 24 V
tension continue la plus élevée CC - 45 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364047365
Réf. Sonepar
05669002938
Réf. Fournisseur
5WG1190-8AD01
Réf. Commerciale
Siemens IBT
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CA:
24...24 V
tension nominale CC:
24...24 V
tension max de régime permanent:
24 V
tension continue la plus élevée CC:
45 V
courant de foudre (10/350 µs):
1 kA
courant de charge nominal:
6 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
1200 V
niveau de protection conducteur/terre:
650 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
-99999 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
-99999 V
fréquence:
-99999...-99999 MHz
fréquence limite:
70 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
câble de raccordement
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non
déconnexion du signal:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
mise à la terre via:
conducteur séparé
largeur d'assemblage:
12 mm
indice de protection (IP):
IP20