Siemens IBT - Récepteur 2 relais Connected Home Zigbee - RCR110.2ZB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
charge de contact max. - 8 A
couleur - autre
raccordement - sans fil
modèle - lié à une marque
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625018757
Réf. Sonepar
05669501875
Réf. Fournisseur
RCR110.2ZB
Réf. Commerciale
Siemens IBT
mode de pose:
saillie
charge de contact max.:
8 A
couleur:
autre
raccordement:
sans fil
modèle:
lié à une marque
type d'alimentation électrique:
autre
avec récepteur:
Oui
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
2
adapté aux climatiseurs:
Non
nombre de sorties refroidissement:
2
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
avec affichage:
Non
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9003
hauteur:
103 mm
largeur:
84 mm
profondeur:
28.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non