Siemens IBT - Récepteur RF sans fil multizone - RDE-MZ6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
charge de contact max. - 8 A
couleur - blanc
raccordement - sans fil
modèle - marche-arrêt
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914089618
Réf. Sonepar
05669002297
Réf. Fournisseur
RDE-MZ6
Réf. Commerciale
Siemens IBT
mode de pose:
saillie
charge de contact max.:
8 A
couleur:
blanc
raccordement:
sans fil
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0...0 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Oui
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
6
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
6
différence ajustable:
Non
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
autre
avec affichage:
Non
commande:
bouton
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9003
hauteur:
76 mm
largeur:
280 mm
profondeur:
36.5 mm
classe de la température de contrôle:
I
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
4 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non