Siemens IBT - Régulateur amb. 1 2enc. tactile auton. - RDF800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
charge de contact max. - 5 A
couleur - blanc
raccordement - 2-fils intégral
modèle - marche-arrêt
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914115201
Réf. Sonepar
05669411520
Réf. Fournisseur
RDF800
Marque
Siemens IBT
mode de pose:
autre
charge de contact max.:
5 A
couleur:
blanc
raccordement:
2-fils intégral
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0.5...0.5 K
type d'alimentation électrique:
autre
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
0...0 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
5
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
5
différence ajustable:
Non
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
avec affichage:
Oui
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9001
hauteur:
86 mm
largeur:
86 mm
profondeur:
47 mm
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
6 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


