Siemens IBT - Régulateur amb. 1 2encastré VC commu. - RDF600KN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - autre
composition - élément de commande
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914089724
Réf. Sonepar
05669002302
Réf. Fournisseur
RDF600KN
Réf. Commerciale
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
autre
composition:
élément de commande
mode de pose:
autre
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
3
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
couleur:
autre
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Oui
fonctionnement en parallèle possible:
Non
indice de protection (IP):
IP30
couplage au bus inclus:
Oui
classe de la température de contrôle:
I
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
2 W
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
60 mm