Siemens IBT - Régulateur amb. 1 2encastré VC commu. BP - RDF600KN/S

CopieCopie
Siemens IBT - Régulateur amb. 1 2encastré VC commu. BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • composition - mécanisme seul

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625004828

Réf. Sonepar

05669500482

Réf. Fournisseur

RDF600KN/S

Réf. Commerciale

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

autre

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

autre

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

2

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

transparent:

Non

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Non

fonctionnement en parallèle possible:

Non

indice de protection (IP):

IP30

couplage au bus inclus:

Oui

classe de la température de contrôle:

I

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

2 W

Régulateur amb. 1 2encastré VC commu. BP