Siemens IBT - Régulateur amb. mural VC 230V~ rétroécl. - RDG100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
charge de contact max. - 5 A
couleur - autre
raccordement - 2-fils intégral
modèle - marche-arrêt
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914068804
Réf. Sonepar
05669002268
Réf. Fournisseur
RDG100
Marque
Siemens IBT
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
charge de contact max.:
5 A
couleur:
autre
raccordement:
2-fils intégral
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0.5...0.5 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
0...0 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
PI
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
3
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
3
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
avec affichage:
Oui
commande:
pivotant
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact à fermeture (NO)
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9003
hauteur:
128 mm
largeur:
93 mm
profondeur:
30.8 mm
diamètre:
0 mm
classe de la température de contrôle:
IV
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
8 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


