Siemens IBT - Régulateur ambiance analog. Journalier - RAV11.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
charge de contact max. - 8 A
couleur - autre
plage de mesure - 5...30 °C
capteur externe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914028501
Réf. Sonepar
05669001460
Réf. Fournisseur
RAV11.1
Marque
Siemens IBT
mode de pose:
saillie
charge de contact max.:
8 A
couleur:
autre
plage de mesure:
5...30 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
finition des contacts:
contact à fermeture (NO)
tension max. contacts:
250 V
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
hauteur:
104 mm
largeur:
128 mm
profondeur:
37 mm