Siemens IBT - Régulateur ambiance mural VAV 24V- - RDG400

CopieCopie
Siemens IBT - Régulateur ambiance mural VAV 24V-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • couleur - autre

  • valeur différentielle - 0.5...0.5 K

  • type d'alimentation électrique - 24 V CA

  • avec récepteur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914068866

Réf. Sonepar

05669002274

Réf. Fournisseur

RDG400

Réf. Commerciale

Siemens IBT

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

couleur:

autre

valeur différentielle:

0.5...0.5 K

type d'alimentation électrique:

24 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

0...0 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

avec affichage:

Oui

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

tension max. contacts:

24 V

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

hauteur:

128 mm

largeur:

93 mm

profondeur:

30.8 mm

classe de la température de contrôle:

V

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

2 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Régulateur ambiance mural VAV 24V-