Siemens IBT - Régulateur ambiance mural VAV 24V commu. - RDG405KN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
valeur différentielle - 0.5...0.5 K
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
couleur - autre
type d'alimentation électrique - 24 V CA
avec récepteur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914097521
Réf. Sonepar
05669409752
Réf. Fournisseur
RDG405KN
Réf. Commerciale
Siemens IBT
valeur différentielle:
0.5...0.5 K
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
couleur:
autre
type d'alimentation électrique:
24 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
0...0 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
différence ajustable:
Non
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
avec affichage:
Oui
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
hauteur:
128 mm
largeur:
93 mm
profondeur:
30.8 mm
classe de la température de contrôle:
V
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
2 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non