Siemens IBT - Régulateur chauffage 1 Circuit esclave - RVL479

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de chaudière - Non
nombre de groupes de mélange - 1
nombre de groupes de pompe - 1
réglage de groupes - Oui
nombre de groupes de chauffage par le sol - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914058720
Réf. Sonepar
05669001512
Réf. Fournisseur
RVL479
Marque
Siemens IBT
réglage de chaudière:
Non
nombre de groupes de mélange:
1
nombre de groupes de pompe:
1
réglage de groupes:
Oui
nombre de groupes de chauffage par le sol:
1
réglage du conditionnement d’air:
Non
réchauffeur d’air:
Non
refroidisseur d’air:
Non
humidificateur d’air:
Non
réchauffeur d’air:
Non
réglage d’eau de robinet:
Non
réglage de la soupape à 3 voies d’un chauffe-eau:
Non
réglage d’appareil en 2 parties:
Non
réglage de rideau d’air:
Oui
régulation de piscine:
Non
réglage de pompe de chaleur:
Non
réglage d’extracteur:
Non
nombre d’entrées analogiques:
5
nombre d’entrées numériques:
3
nombre de sorties numériques:
3
tension d'alimentation:
230 V
avec affichage:
Oui
avec prise pour ordinateur:
Oui
bus de communication:
autre
protocole de communication:
autre
avec capteur d’admission:
Oui
avec capteur extérieur:
Oui
avec capteur ambiant:
Oui
avec minuterie:
Oui
horloge programmable:
autre
montage mural:
Oui
montage de rails DIN:
Non
travaille de manière autonome:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
indice de protection (IP):
IP42
hauteur:
144 mm
largeur:
144 mm
profondeur:
113 mm
classe de la température de contrôle:
VII
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
7 W


