Siemens IBT - Régulateur chauffage urbain 2Ch. + 1 ECS - RVD260-A

CopieCopie
Siemens IBT - Régulateur chauffage urbain 2Ch. + 1 ECS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées numériques - 1

  • tension d'alimentation - 230 V

  • avec affichage - Oui

  • avec prise pour ordinateur - Non

  • bus de communication - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914071842

Réf. Sonepar

05669002156

Réf. Fournisseur

RVD260-A

Marque

Siemens IBT

nombre d’entrées numériques:

1

tension d'alimentation:

230 V

avec affichage:

Oui

avec prise pour ordinateur:

Non

bus de communication:

autre

protocole de communication:

autre

avec minuterie:

Non

travaille de manière autonome:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

hauteur:

96 mm

largeur:

144 mm

profondeur:

109 mm

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

6 W

Régulateur chauffage urbain 2Ch. + 1 ECS