Siemens IBT - Régulateur multimétiers, 230VAC, BACnet IP - DXR2.E10-101A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
tension d’alimentation - 195.5...253 V
indice de protection (IP) - IP20
nombre d’entrées analogiques - 2
nombre d’entrées numériques - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914098610
Réf. Sonepar
05669409861
Réf. Fournisseur
DXR2.E10-101A
Marque
Siemens IBT
type de tension:
AC
tension d’alimentation:
195.5...253 V
indice de protection (IP):
IP20
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre d’entrées numériques:
1
entrées avec indication LED:
Non
sorties avec indication LED:
Non
avec affichage:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
protocole de communication:
KNX
milieu de communication cuivre:
Non
milieu de communication fibre de verre:
Non
antidéflagration:
Non
évolutif:
Non
travaille de manière autonome:
Non
montage de rails DIN:
Non
montage du devant:
Oui
sécurité commande locale:
Non
exécution à sécurité intégrée:
Non
applications standards disponibles:
Non
largeur:
112 mm
hauteur:
165 mm
profondeur:
49 mm
avec plaque de base:
Non


