Siemens IBT - Régulateur multimétiers, 230VAC, BACnet IP - DXR2.E09-101A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
indice de protection (IP) - IP20
nombre d’entrées analogiques - 2
nombre de sorties analogiques - 3
nombre d’entrées numériques - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914098627
Réf. Sonepar
05669409862
Réf. Fournisseur
DXR2.E09-101A
Réf. Commerciale
Siemens IBT
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP20
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties analogiques:
3
nombre d’entrées numériques:
1
avec affichage:
Non
protocole de communication:
KNX
milieu de communication cuivre:
Non
travaille de manière autonome:
Non
montage de rails DIN:
Non
montage du devant:
Oui
largeur:
112 mm
hauteur:
165 mm
profondeur:
49 mm