Siemens IBT - Régulateur multimétiers, 230VAC, BACnet IP, par 18 - DXR2.E10-101A/BP

CopieCopie
Siemens IBT - Régulateur multimétiers, 230VAC, BACnet IP, par 18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • tension d’alimentation - 195.5...253 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre d’entrées numériques - 1

Emballage et conditions

  • 18 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625006105

Réf. Sonepar

05669500610

Réf. Fournisseur

DXR2.E10-101A/BP

Réf. Commerciale

Siemens IBT

type de tension:

AC

tension d’alimentation:

195.5...253 V

indice de protection (IP):

IP20

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre d’entrées numériques:

1

entrées avec indication LED:

Non

sorties avec indication LED:

Non

avec affichage:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

protocole de communication:

autre

milieu de communication cuivre:

Non

milieu de communication fibre de verre:

Non

antidéflagration:

Non

évolutif:

Non

travaille de manière autonome:

Non

montage de rails DIN:

Non

montage du devant:

Oui

sécurité commande locale:

Non

exécution à sécurité intégrée:

Non

applications standards disponibles:

Non

largeur:

112 mm

hauteur:

165 mm

profondeur:

49 mm

avec plaque de base:

Non

Régulateur multimétiers, 230VAC, BACnet IP, par 18