Siemens IBT - Régulateur multimétiers, 24VAC, BACnet IP - DXR2.E18-101A

CopieCopie
Siemens IBT - Régulateur multimétiers, 24VAC, BACnet IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • tension d’alimentation - 20.4...28.8 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre d’entrées analogiques - 4

  • nombre de sorties analogiques - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914097545

Réf. Sonepar

05669409754

Réf. Fournisseur

DXR2.E18-101A

Réf. Commerciale

Siemens IBT

type de tension:

AC

tension d’alimentation:

20.4...28.8 V

indice de protection (IP):

IP20

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

4

nombre d’entrées numériques:

2

entrées avec indication LED:

Non

sorties avec indication LED:

Non

avec affichage:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

protocole de communication:

KNX

milieu de communication cuivre:

Non

milieu de communication fibre de verre:

Non

antidéflagration:

Non

évolutif:

Non

travaille de manière autonome:

Non

montage de rails DIN:

Non

montage du devant:

Oui

sécurité commande locale:

Non

exécution à sécurité intégrée:

Non

applications standards disponibles:

Non

largeur:

180 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

60 mm

avec plaque de base:

Non

Régulateur multimétiers, 24VAC, BACnet IP