Siemens IBT - Régulateur qualité air ambiance TOR IP30 - QPA84

CopieCopie
Siemens IBT - Régulateur qualité air ambiance TOR IP30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • adapté aux liquides - Non

  • adapté aux gaz - Non

  • type de raccordement de processus - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914029461

Réf. Sonepar

05669001450

Réf. Fournisseur

QPA84

Réf. Commerciale

Siemens IBT

type de tension de fonctionnement:

AC

adapté aux liquides:

Non

adapté aux gaz:

Non

type de raccordement de processus:

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition du raccordement électrique:

autre

largeur:

96 mm

hauteur:

101 mm

profondeur:

39 mm

Régulateur qualité air ambiance TOR IP30