Siemens IBT - Régulateur univ. 2 Bcl 3 analog 2 relais - RLU232

CopieCopie
Siemens IBT - Régulateur univ. 2 Bcl 3 analog 2 relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canals du régulateur - 5

  • type de tension - AC

  • tension d’alimentation - 24...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre d’entrées analogiques - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914016195

Réf. Sonepar

05669001489

Réf. Fournisseur

RLU232

Réf. Commerciale

Siemens IBT

nombre de canals du régulateur:

5

type de tension:

AC

tension d’alimentation:

24...24 V

indice de protection (IP):

IP20

nombre d’entrées analogiques:

5

nombre de sorties analogiques:

3

nombre d’entrées numériques:

2

nombre de sorties numériques:

2

entrées avec indication LED:

Non

sorties avec indication LED:

Non

avec affichage:

Oui

avec prise pour ordinateur:

Oui

antidéflagration:

Non

évolutif:

Non

travaille de manière autonome:

Oui

montage de rails DIN:

Oui

montage du devant:

Oui

sécurité commande locale:

Oui

applications standards disponibles:

Oui

largeur:

176 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

86 mm

avec plaque de base:

Non

Régulateur univ. 2 Bcl 3 analog 2 relais