Siemens IBT - Régulateur universel communicant 1 circ. - RMU710B-1

CopieCopie
Siemens IBT - Régulateur universel communicant 1 circ.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canals du régulateur - 4

  • type de tension - AC

  • tension d’alimentation - 24...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d’horloge - année

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914048189

Réf. Sonepar

05669001493

Réf. Fournisseur

RMU710B-1

Marque

Siemens IBT

nombre de canals du régulateur:

4

type de tension:

AC

tension d’alimentation:

24...24 V

indice de protection (IP):

IP20

type d’horloge:

année

nombre d’entrées analogiques:

6

nombre de sorties analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

2

entrées avec indication LED:

Non

sorties avec indication LED:

Non

avec affichage:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

bus de communication:

autre

protocole de communication:

KNX

milieu de communication cuivre:

Oui

milieu de communication fibre de verre:

Non

milieu de communication sans fil:

Non

antidéflagration:

Non

évolutif:

Oui

travaille de manière autonome:

Oui

montage de rails DIN:

Oui

montage du devant:

Non

sécurité commande locale:

Oui

exécution à sécurité intégrée:

Non

applications standards disponibles:

Oui

largeur:

173 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

80 mm

avec plaque de base:

Non

Régulateur universel communicant 1 circ.