Siemens IBT - Répéteur KNX IoT - OCT100.R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625022273
Réf. Sonepar
05669003510
Réf. Fournisseur
OCT100.R
Réf. Commerciale
Siemens IBT
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
saillie
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Non
tension de fonctionnement:
90...264 V
type de tension:
AC
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non