Siemens IBT - Room thermostat standalone. - RDG260T

CopieCopie
Siemens IBT - Room thermostat standalone.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • charge de contact max. - 5 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - marche-arrêt

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625020828

Réf. Sonepar

05669502082

Réf. Fournisseur

RDG260T

Marque

Siemens IBT

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

charge de contact max.:

5 A

couleur:

blanc

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

0.5...6 K

type d'alimentation électrique:

autre

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...40 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

PI

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

3

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

3

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

autre

avec affichage:

Oui

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9016

hauteur:

134 mm

largeur:

92 mm

profondeur:

25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Room thermostat standalone.