Siemens IBT - Servom 100n 1,2 6,5mm 0..10v 24v éq%. - SSA161E.05HF

CopieCopie
Siemens IBT - Servom 100n 1,2 6,5mm 0..10v 24v éq%.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - 0-10 V

  • longueur de course - 6.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625009922

Réf. Sonepar

05669500992

Réf. Fournisseur

SSA161E.05HF

Marque

Siemens IBT

signal de commande:

0-10 V

longueur de course:

6.5 mm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

protocole de communication:

sans

consommation d'énergie en fonctionnement:

2.5 W

consommation d'énergie au repos:

2 W

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

1.5 m

transmission:

autre

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

autre

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

0-10 V

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Non

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

25 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

100 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Non

énergie élec. max. accumulée:

2.5 VA

humidité relative tolérée:

5...5 %

température ambiante:

1...1 °C

hauteur:

83.4 mm

largeur:

88.6 mm

profondeur:

51.4 mm

antidéflagration:

Non

Servom 100n 1,2 6,5mm 0..10v 24v éq%.