Siemens IBT - Servom 100n 1,2 6,5mm 3pts 230v 175s - SSA331.00

CopieCopie
Siemens IBT - Servom 100n 1,2 6,5mm 3pts 230v 175s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - trois points

  • longueur de course - 6.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • tension du secteur - 230 V CA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047625009939

Réf. Sonepar

05669500993

Réf. Fournisseur

SSA331.00

Réf. Commerciale

Siemens IBT

signal de commande:

trois points

longueur de course:

6.5 mm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension du secteur:

230 V CA

protocole de communication:

sans

consommation d'énergie en fonctionnement:

7 W

consommation d'énergie au repos:

2 W

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

1.5 m

transmission:

autre

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

autre

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Non

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

67.5 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

100 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Non

énergie élec. max. accumulée:

7 VA

humidité relative tolérée:

5...5 %

température ambiante:

1...1 °C

hauteur:

81 mm

largeur:

88.6 mm

profondeur:

51.4 mm

antidéflagration:

Non

Servom 100n 1,2 6,5mm 3pts 230v 175s