Siemens IBT - ServoM 100N 1,2 6,5mm 4..20ma 24v lin. - SSA151.05HF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - 4-20 mA
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Oui
convient pour accessoire d’air - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625009892
Réf. Sonepar
05669500989
Réf. Fournisseur
SSA151.05HF
Marque
Siemens IBT
signal de commande:
4-20 mA
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V c. a./c. c.
protocole de communication:
sans
consommation d'énergie en fonctionnement:
2.5 W
consommation d'énergie au repos:
2 W
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Non
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
1.5 m
transmission:
autre
raccordement à la vanne:
M30 x 1,5
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
autre
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
autre
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Non
commande manuelle:
Non
durée de fonctionnement:
25 s
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
100 N
course à réglage automatique:
Non
avec fonction de sûreté:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
énergie élec. max. accumulée:
2.5 VA
humidité relative tolérée:
5...5 %
température ambiante:
1...1 °C
hauteur:
83.4 mm
largeur:
88.6 mm
profondeur:
51.4 mm
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
SSA151.05HFFor pressure independent combi valves (PICV), radiator valves, MiniCombi valves (MCV) and small globe valves.Electromotoric actuators for modulating control in radiator, chilled ceiling, VAV and fan coil unit applications. W...
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


