Siemens IBT - ServoM 105N 2,5mm TOR 230V~ pour V..P47 - SFP21/18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - deux point
longueur de course - 2.5 mm
indice de protection (IP) - IP30
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914024343
Réf. Sonepar
05669001534
Réf. Fournisseur
SFP21/18
Marque
Siemens IBT
signal de commande:
deux point
longueur de course:
2.5 mm
indice de protection (IP):
IP30
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
230 V CA
consommation d'énergie en fonctionnement:
9.8 W
consommation d'énergie au repos:
9.8 W
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Non
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
1.8 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
M30 x 1,5
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Oui
hors tension fermé:
Oui
type de fonction de sécurité:
ressort
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:
NC normalement fermé
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Oui
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
10 s
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
135 N
course à réglage automatique:
Non
avec fonction de sûreté:
Oui
énergie élec. max. accumulée:
9.8 VA
humidité relative tolérée:
5...5 %
température ambiante:
1...1 °C
hauteur:
121 mm
largeur:
83 mm
profondeur:
59 mm
antidéflagration:
Non


