Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens IBT - ServoM 105N 2,5mm TOR 24V~ pour V..P47 - SFP71/18

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 105N 2,5mm TOR 24V~ pour V..P47

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - deux point

  • longueur de course - 2.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP30

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914024350

Réf. Sonepar

05669001535

Réf. Fournisseur

SFP71/18

Réf. Commerciale

Siemens IBT

signal de commande:

deux point

longueur de course:

2.5 mm

indice de protection (IP):

IP30

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

24 V CA

consommation d'énergie en fonctionnement:

9.8 W

consommation d'énergie au repos:

9.8 W

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

1.8 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

M30 x 1,5

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Oui

hors tension fermé:

Oui

type de fonction de sécurité:

ressort

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NC normalement fermé

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Oui

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

10 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

135 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Oui

énergie élec. max. accumulée:

9.8 VA

humidité relative tolérée:

5...5 %

température ambiante:

1...1 °C

hauteur:

121 mm

largeur:

83 mm

profondeur:

59 mm

antidéflagration:

Non

ServoM 105N 2,5mm TOR 24V~ pour V..P47