Siemens IBT - ServoM 10Nm KNX 24V~ Volet rotatif - GLB111.1E/KN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - autre
couple - 10 Nm
indice de protection (IP) - IP54
convient pour vanne d’arrêt - Non
convient pour accessoire d’air - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914105806
Réf. Sonepar
05669410580
Réf. Fournisseur
GLB111.1E/KN
Réf. Commerciale
Siemens IBT
signal de commande:
autre
couple:
10 Nm
indice de protection (IP):
IP54
convient pour vanne d’arrêt:
Non
convient pour accessoire d’air:
Oui
tension du secteur:
24 V CA
bus de communication:
autre
protocole de communication:
KNX
consommation d'énergie en fonctionnement:
2.5 W
consommation d'énergie au repos:
0.5 W
modèle:
tournant
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Non
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
0.9 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
autre
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
contacts auxiliaires en option:
Non
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Non
commande manuelle:
Non
durée de fonctionnement:
150 s
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
10 N
course à réglage automatique:
Non
angle de rotation max.:
90 °
avec fonction de sûreté:
Non
énergie élec. max. accumulée:
3 VA
humidité relative tolérée:
95...95 %
température ambiante:
-32...-32 °C
hauteur:
137 mm
largeur:
68 mm
profondeur:
59.5 mm