Siemens IBT - ServoM 125N 6,5mm 0..10V 24V~ - 195s 1m - STA162.65L10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rempli de cire
raccordement à la vanne - sans
durée de fonctionnement - 270 s
longueur de course - 6.5 mm
température ambiante - 0...60 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625026318
Réf. Sonepar
05669502631
Réf. Fournisseur
STA162.65L10
Réf. Commerciale
Siemens IBT
modèle:
rempli de cire
raccordement à la vanne:
sans
durée de fonctionnement:
270 s
longueur de course:
6.5 mm
température ambiante:
0...60 °C
tension du secteur:
24 V c. a./c. c.
signal de commande:
0-10 V
fonction:
hors tension fermé NF
reconnaissance automatique de course:
Non
protégé contre les surtensions:
Non
contacts auxiliaires:
Non
avec contacts finaux:
Non
ouvrir d’abord:
Oui
avec indicateur:
Oui
commande manuelle:
Non
longueur du câble:
1 m
course à réglage automatique:
Non
couleur:
blanc
puissance nominale:
1.2 VA
indice de protection (IP):
IP54
longueur:
44.3 mm
largeur:
48.3 mm
hauteur:
44.3 mm
diamètre:
67.4 mm
avec adaptateur pour valve:
Oui