Siemens IBT - ServoM 125N 6,5mm TOR 24V~ - 270s 1m - STP121.65L10

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 125N 6,5mm TOR 24V~ - 270s 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rempli de cire

  • raccordement à la vanne - sans

  • durée de fonctionnement - 270 s

  • longueur de course - 6.5 mm

  • température ambiante - 0...60 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625026189

Réf. Sonepar

05669502618

Réf. Fournisseur

STP121.65L10

Réf. Commerciale

Siemens IBT

modèle:

rempli de cire

raccordement à la vanne:

sans

durée de fonctionnement:

270 s

longueur de course:

6.5 mm

température ambiante:

0...60 °C

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

signal de commande:

deux point

fonction:

hors tension ouvert NO

reconnaissance automatique de course:

Non

protégé contre les surtensions:

Non

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

ouvrir d’abord:

Oui

avec indicateur:

Oui

commande manuelle:

Non

longueur du câble:

1 m

course à réglage automatique:

Non

couleur:

blanc

puissance nominale:

1.2 VA

indice de protection (IP):

IP54

longueur:

44.3 mm

largeur:

48.3 mm

hauteur:

44.3 mm

diamètre:

67.4 mm

avec adaptateur pour valve:

Oui

ServoM 125N 6,5mm TOR 24V~ - 270s 1m