Siemens IBT - ServoM 18Nm 0..10V- 24V RaZ Volet rota. - GCA164.1E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - 0-10 V
couple - 18 Nm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
convient pour vanne d’arrêt - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914003195
Réf. Sonepar
05669001153
Réf. Fournisseur
GCA164.1E
Réf. Commerciale
Siemens IBT
signal de commande:
0-10 V
couple:
18 Nm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
aluminium
convient pour vanne d’arrêt:
Non
convient pour accessoire d’air:
Oui
tension du secteur:
autre
protocole de communication:
sans
consommation d'énergie en fonctionnement:
5 W
consommation d'énergie au repos:
3 W
modèle:
tournant
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
0.9 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
autre
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Oui
hors tension fermé:
Oui
type de fonction de sécurité:
ressort
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:
NC normalement fermé
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Oui
signal d'état:
0-10 V
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
90 s
contact de commutation hors tension:
Oui
course à réglage automatique:
Non
angle de rotation max.:
90 °
avec fonction de sûreté:
Oui
énergie élec. max. accumulée:
7 VA
humidité relative tolérée:
5...5 %
température ambiante:
-32...-32 °C
hauteur:
313 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
71 mm
antidéflagration:
Non