Siemens IBT - ServoM 20Nm 2 3pts 230V~ Volet rota. - GEB341.1E

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 20Nm 2 3pts 230V~ Volet rota.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - deux point

  • couple - 20 Nm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • convient pour vanne d’arrêt - Non

  • convient pour accessoire d’air - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914115294

Réf. Sonepar

05669411529

Réf. Fournisseur

GEB341.1E

Réf. Commerciale

Siemens IBT

signal de commande:

deux point

couple:

20 Nm

indice de protection (IP):

IP54

convient pour vanne d’arrêt:

Non

convient pour accessoire d’air:

Oui

tension du secteur:

autre

protocole de communication:

sans

consommation d'énergie en fonctionnement:

1.6 W

consommation d'énergie au repos:

0.8 W

modèle:

tournant

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

autre

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

contacts auxiliaires en option:

Non

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Non

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

150 s

contact de commutation hors tension:

Non

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

90 °

avec fonction de sûreté:

Non

énergie élec. max. accumulée:

4 VA

humidité relative tolérée:

95...95 %

température ambiante:

-32...-32 °C

hauteur:

192 mm

largeur:

82 mm

profondeur:

63 mm

ServoM 20Nm 2 3pts 230V~ Volet rota.