Siemens IBT - ServoM 20Nm 2 3pts 230V~ Volet rota. - GEB346.1E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - deux point
couple - 20 Nm
indice de protection (IP) - IP54
convient pour vanne d’arrêt - Non
convient pour accessoire d’air - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914115300
Réf. Sonepar
05669411530
Réf. Fournisseur
GEB346.1E
Réf. Commerciale
Siemens IBT
signal de commande:
deux point
couple:
20 Nm
indice de protection (IP):
IP54
convient pour vanne d’arrêt:
Non
convient pour accessoire d’air:
Oui
tension du secteur:
autre
protocole de communication:
sans
consommation d'énergie en fonctionnement:
1.6 W
consommation d'énergie au repos:
0.8 W
modèle:
tournant
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
0.9 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
autre
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Oui
contacts auxiliaires en option:
Non
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Non
commande manuelle:
Non
durée de fonctionnement:
150 s
contact de commutation hors tension:
Non
course à réglage automatique:
Non
angle de rotation max.:
90 °
avec fonction de sûreté:
Non
énergie élec. max. accumulée:
4 VA
humidité relative tolérée:
95...95 %
température ambiante:
-32...-32 °C
hauteur:
192 mm
largeur:
82 mm
profondeur:
63 mm