Siemens IBT - ServoM 250N 0..10V- 24V~ Volet linéa. - GLB163.2E

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 250N 0..10V- 24V~ Volet linéa.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - 0-10 V

  • longueur de course - 60 mm

  • indice de protection (IP) - IP40

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914003669

Réf. Sonepar

05669001212

Réf. Fournisseur

GLB163.2E

Réf. Commerciale

Siemens IBT

signal de commande:

0-10 V

longueur de course:

60 mm

indice de protection (IP):

IP40

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Non

convient pour accessoire d’air:

Oui

tension du secteur:

24 V CA

protocole de communication:

sans

consommation d'énergie en fonctionnement:

2 W

consommation d'énergie au repos:

0.7 W

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

autre

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

autre

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NON Normalement ouvert

reconnaissance automatique de course:

Oui

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

0-10 V

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Oui

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

150 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

250 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Non

énergie élec. max. accumulée:

3 VA

humidité relative tolérée:

95...95 %

température ambiante:

-32...-32 °C

hauteur:

176 mm

largeur:

59 mm

profondeur:

70 mm

antidéflagration:

Non

ServoM 250N 0..10V- 24V~ Volet linéa.