Siemens IBT - ServoM 250N 3pts 24V~ Volet linéa. - GLB136.2E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - trois points
longueur de course - 60 mm
indice de protection (IP) - IP40
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914003621
Réf. Sonepar
05669001207
Réf. Fournisseur
GLB136.2E
Marque
Siemens IBT
signal de commande:
trois points
longueur de course:
60 mm
indice de protection (IP):
IP40
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Non
convient pour accessoire d’air:
Oui
tension du secteur:
24 V CA
protocole de communication:
sans
consommation d'énergie en fonctionnement:
1 W
consommation d'énergie au repos:
0.5 W
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
0.9 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
autre
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
autre
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:
NON Normalement ouvert
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Oui
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
150 s
contact de commutation hors tension:
Oui
force de réglage:
250 N
course à réglage automatique:
Non
avec fonction de sûreté:
Non
énergie élec. max. accumulée:
2 VA
humidité relative tolérée:
95...95 %
température ambiante:
-32...-32 °C
hauteur:
176 mm
largeur:
59 mm
profondeur:
70 mm
antidéflagration:
Non


