Siemens IBT - ServoM 25Nm 0..35V- 24V Volet rota. - GBB164.1E

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 25Nm 0..35V- 24V Volet rota.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couple - 25 Nm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • tension du secteur - 24 V c. a./c. c.

  • consommation d'énergie en fonctionnement - 1.5 W

  • type de régulation on/off - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625021436

Réf. Sonepar

05669003726

Réf. Fournisseur

GBB164.1E

Réf. Commerciale

Siemens IBT

couple:

25 Nm

indice de protection (IP):

IP54

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

consommation d'énergie en fonctionnement:

1.5 W

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Oui

contacts auxiliaires en option:

Non

plage de fonctionnement réglable:

Non

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

150 s

contact de commutation hors tension:

Non

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

90 °

avec fonction de sûreté:

Non

énergie élec. max. accumulée:

2.2 VA

humidité relative tolérée:

95...95 %

température ambiante:

-32...55 °C

hauteur:

300 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

67.5 mm

ServoM 25Nm 0..35V- 24V Volet rota.