Siemens IBT - ServoM 25Nm 2 3pts 24V Volet rota. - GBB146.1E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couple - 25 Nm
indice de protection (IP) - IP54
tension du secteur - 24 V c. a./c. c.
consommation d'énergie en fonctionnement - 1.4 W
type de régulation on/off - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625021405
Réf. Sonepar
05669003723
Réf. Fournisseur
GBB146.1E
Réf. Commerciale
Siemens IBT
couple:
25 Nm
indice de protection (IP):
IP54
tension du secteur:
24 V c. a./c. c.
consommation d'énergie en fonctionnement:
1.4 W
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Non
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
0.9 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Oui
contacts auxiliaires en option:
Non
plage de fonctionnement réglable:
Non
commande manuelle:
Non
durée de fonctionnement:
150 s
contact de commutation hors tension:
Non
course à réglage automatique:
Non
angle de rotation max.:
90 °
avec fonction de sûreté:
Non
énergie élec. max. accumulée:
2.1 VA
humidité relative tolérée:
95...95 %
température ambiante:
-32...55 °C
hauteur:
300 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
67.5 mm