Siemens IBT - ServoM 2Nm 0..10V- 24V~ RaZ Volet rota. - GQD161.1A

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 2Nm 0..10V- 24V~ RaZ Volet rota.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - 0-10 V

  • couple - 2 Nm

  • indice de protection (IP) - IP40

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914099730

Réf. Sonepar

05669001237

Réf. Fournisseur

GQD161.1A

Réf. Commerciale

Siemens IBT

signal de commande:

0-10 V

couple:

2 Nm

indice de protection (IP):

IP40

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Non

convient pour accessoire d’air:

Oui

tension du secteur:

autre

protocole de communication:

sans

consommation d'énergie en fonctionnement:

3 W

consommation d'énergie au repos:

2 W

modèle:

tournant

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

autre

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Oui

hors tension fermé:

Oui

type de fonction de sécurité:

ressort

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NC normalement fermé

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

0-10 V

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

30 s

contact de commutation hors tension:

Non

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

90 °

avec fonction de sûreté:

Oui

énergie élec. max. accumulée:

4.5 VA

humidité relative tolérée:

95...95 %

température ambiante:

-32...-32 °C

hauteur:

122 mm

largeur:

73 mm

profondeur:

63 mm

antidéflagration:

Non

ServoM 2Nm 0..10V- 24V~ RaZ Volet rota.