Siemens IBT - ServoM 2Nm 2pts 24V~ RaZ Volet rota. - GQD126.1A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - deux point
couple - 2 Nm
indice de protection (IP) - IP40
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914076953
Réf. Sonepar
05669407695
Réf. Fournisseur
GQD126.1A
Réf. Commerciale
Siemens IBT
signal de commande:
deux point
couple:
2 Nm
indice de protection (IP):
IP40
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Non
convient pour accessoire d’air:
Oui
tension du secteur:
autre
protocole de communication:
sans
consommation d'énergie en fonctionnement:
4.5 W
consommation d'énergie au repos:
2.5 W
modèle:
tournant
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Non
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
0.9 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
autre
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Oui
hors tension fermé:
Oui
type de fonction de sécurité:
ressort
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:
NC normalement fermé
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Oui
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Non
durée de fonctionnement:
30 s
contact de commutation hors tension:
Oui
course à réglage automatique:
Non
angle de rotation max.:
90 °
avec fonction de sûreté:
Oui
énergie élec. max. accumulée:
6.5 VA
humidité relative tolérée:
5...5 %
température ambiante:
-32...-32 °C
hauteur:
122 mm
largeur:
73 mm
profondeur:
63 mm
antidéflagration:
Non