Siemens IBT - ServoM 300N 1,2 6,5mm 0..10V 24V~ - RaZ - SSC161.35HF

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 300N 1,2 6,5mm 0..10V 24V~ - RaZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - 0-10 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • longueur de câble de raccordement - 1.5 m

  • transmission - autre

  • raccordement à la vanne - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625020477

Réf. Sonepar

05669004022

Réf. Fournisseur

SSC161.35HF

Réf. Commerciale

Siemens IBT

signal de commande:

0-10 V

indice de protection (IP):

IP54

longueur de câble de raccordement:

1.5 m

transmission:

autre

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

plage de fonctionnement réglable:

Non

commande manuelle:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

300 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Non

ServoM 300N 1,2 6,5mm 0..10V 24V~ - RaZ