Siemens IBT - ServoM 300N 5,5mm 3pts 230V 8s - SAT31.008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - trois points
longueur de course - 5.5 mm
indice de protection (IP) - IP54
tension du secteur - 230 V CA
transmission - avec engrenages
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914069634
Réf. Sonepar
05669406963
Réf. Fournisseur
SAT31.008
Réf. Commerciale
Siemens IBT
signal de commande:
trois points
longueur de course:
5.5 mm
indice de protection (IP):
IP54
tension du secteur:
230 V CA
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
signal d'état:
0-10 V
plage de fonctionnement réglable:
Non
commande manuelle:
Non
durée de fonctionnement:
8 s
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
300 N
course à réglage automatique:
Non
avec fonction de sûreté:
Non
énergie élec. max. accumulée:
5 VA
humidité relative tolérée:
95...95 %
température ambiante:
-5...-5 °C
hauteur:
151 mm
largeur:
93 mm
profondeur:
80 mm