Siemens IBT - ServoM 300N 5,5mm MOD 24V 15s RaZ - SAT61.51/MO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de course - 5.5 mm
indice de protection (IP) - IP54
tension du secteur - autre
modèle - linéaire
transmission - avec engrenages
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625009311
Réf. Sonepar
05669500931
Réf. Fournisseur
SAT61.51/MO
Réf. Commerciale
Siemens IBT
longueur de course:
5.5 mm
indice de protection (IP):
IP54
tension du secteur:
autre
modèle:
linéaire
transmission:
avec engrenages
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
signal d'état:
0-10 V
plage de fonctionnement réglable:
Non
commande manuelle:
Non
durée de fonctionnement:
15 s
force de réglage:
300 N
course à réglage automatique:
Non
avec fonction de sûreté:
Non
énergie élec. max. accumulée:
6.4 VA
humidité relative tolérée:
95...95 %
température ambiante:
-5...-5 °C
hauteur:
151 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
107 mm