Siemens IBT - ServoM 400N 5,5mm 3pts 24V 30s - SAS81.03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - trois points
longueur de course - 5.5 mm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914069085
Réf. Sonepar
05669406908
Réf. Fournisseur
SAS81.03
Réf. Commerciale
Siemens IBT
signal de commande:
trois points
longueur de course:
5.5 mm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
autre
consommation d'énergie en fonctionnement:
2.5 W
consommation d'énergie au repos:
1.2 W
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
lié à une marque
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
autre
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:
NON Normalement ouvert
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
30 s
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
400 N
course à réglage automatique:
Oui
avec fonction de sûreté:
Non
énergie élec. max. accumulée:
2.5 VA
humidité relative tolérée:
95...95 %
température ambiante:
-5...-5 °C
hauteur:
124 mm
largeur:
160 mm
profondeur:
153 mm
antidéflagration:
Non