Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens IBT - ServoM 400N 5,5mm Progres. 24V 30s - SAS61.03

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 400N 5,5mm Progres. 24V 30s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - 0-10 V

  • longueur de course - 5.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612914069047

Réf. Sonepar

05669406904

Réf. Fournisseur

SAS61.03

Marque

Siemens IBT

signal de commande:

0-10 V

longueur de course:

5.5 mm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

autre

consommation d'énergie en fonctionnement:

5.3 W

consommation d'énergie au repos:

1.8 W

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

lié à une marque

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

autre

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NON Normalement ouvert

reconnaissance automatique de course:

Oui

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

0-10 V

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

30 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

400 N

course à réglage automatique:

Oui

avec fonction de sûreté:

Non

énergie élec. max. accumulée:

5.3 VA

humidité relative tolérée:

95...95 %

température ambiante:

-5...-5 °C

hauteur:

124 mm

largeur:

160 mm

profondeur:

153 mm

antidéflagration:

Non

ServoM 400N 5,5mm Progres. 24V 30s