Siemens IBT - ServoM 5Nm MOD 24V~ Volet rota. - GDB111.1E/MO

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 5Nm MOD 24V~ Volet rota.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couple - 5 Nm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Non

  • convient pour accessoire d’air - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914105738

Réf. Sonepar

05669410573

Réf. Fournisseur

GDB111.1E/MO

Réf. Commerciale

Siemens IBT

couple:

5 Nm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Non

convient pour accessoire d’air:

Oui

tension du secteur:

24 V CA

protocole de communication:

modbus

consommation d'énergie en fonctionnement:

2.5 W

consommation d'énergie au repos:

0.5 W

modèle:

tournant

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Oui

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

autre

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

autre

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NON Normalement ouvert

reconnaissance automatique de course:

Oui

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

connexion bus

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Oui

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

150 s

contact de commutation hors tension:

Non

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

90 °

avec fonction de sûreté:

Non

énergie élec. max. accumulée:

3 VA

humidité relative tolérée:

5...5 %

température ambiante:

0...0 °C

hauteur:

137 mm

largeur:

68 mm

profondeur:

59.5 mm

antidéflagration:

Non

ServoM 5Nm MOD 24V~ Volet rota.