Siemens IBT - ServoM 8Nm MOD 24V V. boiss. sphér. - GLD161.9E/MO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couple - 8 Nm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - autre
convient pour vanne d’arrêt - Oui
convient pour accessoire d’air - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625013202
Réf. Sonepar
05669501320
Réf. Fournisseur
GLD161.9E/MO
Marque
Siemens IBT
couple:
8 Nm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
autre
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V CA
protocole de communication:
modbus
consommation d'énergie en fonctionnement:
1.8 W
consommation d'énergie au repos:
0.5 W
modèle:
tournant
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Non
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
0.9 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
autre
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
0-10 V
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Non
durée de fonctionnement:
30 s
contact de commutation hors tension:
Non
course à réglage automatique:
Non
angle de rotation max.:
90 °
avec fonction de sûreté:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
énergie élec. max. accumulée:
4.9 VA
température ambiante:
-32...-32 °C
hauteur:
86 mm
largeur:
101 mm
profondeur:
49 mm
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
GLD161.9E MO- Pour vannes à boisseau sphérique à 2 et 3 voies, raccords filetés intérieurement ou raccords filetés extérieurement - Câble de raccordement de 0,9 m
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


