Siemens IBT - ServoM ElecHydr 2800N 20mm 3pts 230V~ - SKB32.50/F

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM ElecHydr 2800N 20mm 3pts 230V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - 0-10 V

  • longueur de course - 20 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • tension du secteur - 230 V CA

  • longueur de câble de raccordement - 0.9 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914005373

Réf. Sonepar

05669001536

Réf. Fournisseur

SKB32.50/F

Réf. Commerciale

Siemens IBT

signal de commande:

0-10 V

longueur de course:

20 mm

indice de protection (IP):

IP54

tension du secteur:

230 V CA

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

reconnaissance automatique de course:

Non

contacts auxiliaires:

Non

contacts auxiliaires en option:

Non

plage de fonctionnement réglable:

Non

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

120 s

force de réglage:

2800 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Oui

énergie élec. max. accumulée:

10 VA

température ambiante:

-15...-15 °C

hauteur:

375 mm

largeur:

178 mm

profondeur:

226 mm

ServoM ElecHydr 2800N 20mm 3pts 230V~