Siemens IBT - ServoM ElecHydr 2800N 40mm 3pts 24V~ - SKC82.60

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM ElecHydr 2800N 40mm 3pts 24V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - trois points

  • longueur de course - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914005588

Réf. Sonepar

05669400558

Réf. Fournisseur

SKC82.60

Marque

Siemens IBT

signal de commande:

trois points

longueur de course:

40 mm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

autre

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

24 V CA

consommation d'énergie en fonctionnement:

12 W

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

transmission:

hydraulique

raccordement à la vanne:

lié à une marque

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NON Normalement ouvert

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Oui

contact de fin de course:

1

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

120 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

2800 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Non

énergie élec. max. accumulée:

15 VA

humidité relative tolérée:

5...5 %

température ambiante:

-15...-15 °C

hauteur:

375 mm

largeur:

178 mm

profondeur:

226 mm

antidéflagration:

Non

ServoM ElecHydr 2800N 40mm 3pts 24V~