Siemens IBT - ServoM h. résol. V intelligentes 65-80 - SAX61.03/HR

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM h. résol. V intelligentes 65-80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de course - 20 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • tension du secteur - autre

  • longueur de câble de raccordement - 4.9 m

  • transmission - avec engrenages

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625006143

Réf. Sonepar

05669500614

Réf. Fournisseur

SAX61.03/HR

Marque

Siemens IBT

longueur de course:

20 mm

indice de protection (IP):

IP54

tension du secteur:

autre

longueur de câble de raccordement:

4.9 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

0-10 V

contacts auxiliaires en option:

Oui

plage de fonctionnement réglable:

Non

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

30 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

800 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Non

énergie élec. max. accumulée:

8 VA

température ambiante:

-5...-5 °C

hauteur:

242 mm

largeur:

124 mm

profondeur:

150 mm

ServoM h. résol. V intelligentes 65-80