Siemens IBT - ServoM Linéa. 1100N 40mm MOD 24V 120s - SAV61P00/MO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de course - 40 mm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Oui
convient pour accessoire d’air - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625009274
Réf. Sonepar
05669500927
Réf. Fournisseur
SAV61P00/MO
Réf. Commerciale
Siemens IBT
longueur de course:
40 mm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
autre
bus de communication:
RS-485
protocole de communication:
modbus
consommation d'énergie en fonctionnement:
5 W
consommation d'énergie au repos:
2.2 W
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Non
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
0.9 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
autre
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
0-10 V
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Non
durée de fonctionnement:
120 s
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
1100 N
course à réglage automatique:
Non
avec fonction de sûreté:
Non
énergie élec. max. accumulée:
9.5 VA
humidité relative tolérée:
95...95 %
température ambiante:
5...5 °C
hauteur:
265 mm
largeur:
124 mm
profondeur:
150 mm
antidéflagration:
Non